3M™ Védőruha 4520L, fehér+zöld, 5/6-os típus, L méret, 20 darab.

Cikkszám: 7000034762
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 20 darab
  • Rendelési lépések: 20 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Festék weiß / grün
Termék fajtája Vegyvédelmi ruházat

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000034762
EAN / GTIN 04046719401116
Gyártó száma 7000034762
L-szám L01110 248

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Fehér
Méret: L
Puha és erős többrétegű (43 g/m²) SMS a stabil teljesítményért
3 részes kapucni, 2-utas cipzáras rögzítés és hajtóka rugalmas háttal és bokával, hogy csökkentse az exponált bőr kockázatát
Az en 1149-5 antisztatikus bevonat csökkenti a statikus kisüléseket és a szikrák kockázatát

Leírás:

4520 védőöltöny fehér + zöld típusú 5/6 gr.

Jellemző:

Robusztus, szakadásálló és mégis könnyű. Ez a tartós 3M™ védőruha 4520 5 rétegű, antisztatikus anyagból készült. A védőruha magas vízgőzáteresztő képessége csökkenti a hőfelhalmozódást, és jó, kényelmes érzést biztosít viselőjének még a nehéz fizikai aktivitás során is. Az öltöny védelmet nyújt a káros porok és folyadékok ellen.
Nagyon jól szellőző, nem szőtt (SMMMS) anyagból készül, és a hőterhelés csökkentése érdekében eloszlik a testhő és a nedvesség
En 1073-2 Nukleáris részecske védelem
A kötött mandzsetták puha és biztonságos illeszkedést biztosítanak a ruhához.

Figyelem:

Az azbeszt ártalmatlanítása
Azbesztvizsgálat
Szigetelési munka
Fizikailag megerőltető tevékenységek
Könnyű ipari tisztítás
A gép karbantartása
csiszolás és polírozás
Cementgyártás

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz