3M™ gáz- és kombinált szűrő 6054

Cikkszám: 7000034750
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 64 darab
  • Rendelési lépések: 64 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Szűrt levegős légzésvédő kombinált szűrő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000034750
EAN / GTIN 04046719695652
Gyártó száma 7000034750
L-szám L01110 171

Leírás

Kivitel:

Könnyen használható bajonett-kattintásos csatlakozórendszer; innovatív szűrőtechnológia; Könnyű súly; minden közös részecske- és gáz-/gőzvédelmi szinten elérhető
Egyszerű és gyors szűrőegység; a szűrő mindig megfelelően illeszkedik
Nagy viselési kényelem, optimális biztonság, könnyű kezelhetőség
Egyszerű és gyors szűrőegység
szűrő mindig helyesen ül

Leírás:

6054 K1 szűrő ammónia ellen

Jellemző:

K1 protection against ammonia and its derivatives
Combines protection with comfort and balance
Designed to optimise your field of vision
Lightweight with low breathing resistance
Bayonet-style connection fits a wide range of half and full-face 3M™ Reusable Masks
Twist and click for a quick and easy fit
Can be used in combination with 3M™ Particulate Filters 5000 Series

Figyelem:

Gázok és gőzök elleni védelem (szűrőválasztás a jelen lévő szennyező anyagoktól függően)

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz