3M™ Speciális maszk 9926

Cikkszám: 7000034738
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 100 darab
  • Rendelési lépések: 100 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Partikelfiltermaske

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7000034738
    EAN / GTIN 04046719382590
    Gyártó száma 7000034738
    L-szám L01110 430

    Leírás

    Kivitel:

    A legújabb 3M™ szűrőtechnológia;a maszk tetején lévő tömítési pontok;az orrterület speciális kialakítása;Innovatív állfül;Tervezés beépített állítható orrhurokkal párnázással és rugalmas pánttal;egyedi csomagolás;a Cool Flow™ kilégzési szeleppel;a 3M™-vel is kapható
    Innovatív technológia az alig észrevehető légzési ellenálláshoz; lehetővé teszi a hő és a nedvesség távozását; a tömítési pontok minimálisra csökkentik a légáramlást a maszk tetején; optimálisan alkalmazkodik az arc formájához; az maszk könnyű elhelyezése az arcon; nem csúszik; alaktartó marad; higiénikus és praktikus hordozási lehetőség; kompatibilis a 3M™ szemüvegekkel
    A maszk viselőjének kisebb terhelésű részecskék nagy és megbízható szűrése; csökkenti a szemüveg párásodását és növeli a viselési kényelmet a kilégzés közbeni alacsony stressz miatt; jobb kompatibilitás a szemüveggel/szemvédelemmel; ideális illeszkedés; Biztonság az ideális illeszkedésnek és a tömítésnek köszönhetően; maszk a száj mozgásához beszéd közben; Jó illeszkedés a maszk használat közben; nagy viselési kényelem; megakadályozza a maszk szennyeződését Az Ön használata;Egyszerű tárolás és elosztás
    Biztonság az ideális illeszkedésnek és a szigetelés elhelyezkedése-nek köszönhetően
    Javított kompatibilitás a szemüveggel/szemvédelemmel

    Leírás:

    9926 FFP2 nr D speciális maszk hideg áramlású kilégzési szeleppel a határérték 10-szeresére, valamint a szerves szagok, HF gáz és kén-dioxid ellen a határérték alatt

    Jellemző:

    Megakadályozza a maszk szennyeződését a betét előtt
    Optimális alkalmazkodás az arc formájához
    Dimenzionálisan stabil marad
    Higiénikus és praktikus szállítási lehetőség
    Innovatív technológia az alig észrevehető légzési ellenálláshoz
    Nincs csúszás
    Kompatibilis a 3M™ szemüvegekkel

    Figyelem:

    Wide variety of workplace environments, including those with low-level odour from acid gases

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz