Scotch® Nagy teljesítményű maszkolószalag 3434, kék, 50 m x 30 mm, 07893

Cikkszám: 7000034687
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 32 darab
  • Rendelési lépések: 32 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Klebeband

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000034687
EAN / GTIN 05010027804791
Gyártó száma 7000034687
L-szám L01310 1840

Leírás

Kivitel:

Tűz: Scotch®
Szín: Szín: Kék
Hosszúság x szélesség: 50,0 m x 30,0 mm

Leírás:

A Scotch® High Performance Masking Tape 3434 a járművek utófeldolgozási alkalmazásainak széles skálájára alkalmas. 110°C-ig hőálló és vízálló. Kiváló minőségű kék krepp maszkolószalagunkat magas oldószer- és vízállóság jellemzi.

Jellemző:

A legnagyobb oldószer- és vízállóság
Magas hőmérséklet ellenállás 110 °C-ig
Jól alkalmazkodik
Kiváló élszakadási ellenállás
Nagy szakadásállóság eltávolításkor

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz