3M™ Trizact™ csiszolókorong 443SA, 150 mm, sima, P1000, PN50341

Cikkszám: 7000034388
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 60 darab
  • Rendelési lépések: 60 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csiszoló vlies

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000034388
EAN / GTIN 04046719258765
Gyártó száma 7000034388
L-szám L51710 106

Leírás

Kivitel:

Ideális a felületek érdesítéséhez tiszta lakk alkalmazása előtt vagy festék hozzáadása előtt
Alkalmas csiszolás kézi és köszörűgépekkel
Rugalmas konstrukció a deformálhatóságért és a konzisztens, kiváló minőségű felületért
Piramis alakú korongok, amelyek több réteg finomszemcsés csiszolóanyagot tartalmaznak
Nedves csiszoláshoz, ha a porelszívás ki van kapcsolva

Leírás:

A 3M™ Trizact™ Hookit™ 443SA finomcsiszoló kerékkel egyenletes felületet érhet el köszörülés közben. Tárcsánk egyenletes kopást és hosszú élettartamot biztosít, hiszen a több rétegnyi finomszemcsés ásványi csiszolóanyaggal rendelkező egyedi piramis konstrukciót optimálisan használják.

Jellemző:

3M Hookit™ rögzítőrendszer a biztonságos rögzítéshez

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz