3M™ Stikit tartalék párna 9339 M14 125mm

Cikkszám: 7000034189
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tartótányér

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000034189
EAN / GTIN 05010027742888
Gyártó száma 7000034189

Leírás

Kivitel:

Get secure adhesion for a 3M™ Stikit™ Disc on a right angle grinder or sander
Red nylon face material provides excellent disc adhesion for high speed applications yet allows quick and easy removal
With medium density foam for flexible use on flat or contoured surfaces

Leírás:

A 3M™ STIKIT™ támasztó lap közepes sűrűségű habból készült, így gyors vágást és ütésállóságot biztosít sík vagy kontúros felületeken történő őrlés esetén. Tartólemezünk biztonságos tartást biztosít a 3M™ STIKIT™ köszörűtárcsa* számára. Rugalmas éle hozzájárul a sima befejezéshez és turmixoláshoz. *Külön kapható

Jellemző:

Biztonságos tapadás a 3M™ STIKIT™ csiszolótárcsához sarokcsiszoló vagy köszörűgép készülékeken
A piros nejlon felsőrész kiváló tapadást biztosít a nagy sebességű alkalmazásokhoz, miközben gyors és egyszerű eltávolítást tesz lehetővé
Közepes sűrűségű hab a rugalmas betét számára

Figyelem:

Securely adhere a 3M™ Stikit™ Disc, for a fast cut and shock resistance when sanding on flat or contoured surfaces

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz