3M™ Hookit™ papír csiszolókorong 255P, 125 mm, P240, 5 lyukkal

Cikkszám: 7000034154
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 500 darab
  • Rendelési lépések: 500 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csiszolópapír

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000034154
EAN / GTIN 05010027612525
Gyártó száma 7000034154
L-szám L51710 1807

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Arany
Rugalmas C-papír hátlap
A 3M™ Hookit™ tépőzáras tapadásnak köszönhetően az objektív egyszerűen cserélhető
Nyílt szórás
Költségmegtakarítás az alacsonyabb fogyasztásnak köszönhetően

Leírás:

A 3M™ Hookit™ papír csiszolókorong 255P megbízható univerzális csiszolóanyag minden nagy felületű csiszolási művelethez. Ez a csiszolótárcsa használható durva, közepes és finom csiszoláshoz minden kemény és puha fa, festékrendszer, de műanyag és fém felületek csiszolásához is.

Jellemző:

A porlepergető FreCut™ bevonat megakadályozza a gabona felületének idő előtti eltömődését
Hőálló

Figyelem:

Univerzális csiszolóanyag nagy felületű durva, közepes és végső csiszoláshoz minden festékanyagnál

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz