3M™ Hookit™ papír csiszolókorong 255P, 150 mm, P80, 9 lyukkal

Cikkszám: 7000034128
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 100 darab
  • Rendelési lépések: 100 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csiszolópapír

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000034128
EAN / GTIN 05010027534438
Gyártó száma 7000034128

Leírás

Ausführung:

Produktfarbe: gold
Flexible C-Papier-Unterlage
Einfacher Scheibenwechsel dank 3M™ Hookit™ Kletthaftung
Offene Streuung
Kostensparend durch geringeren Verbrauch

Beschreibung:

3M™ Hookit™ Papierschleifscheibe 255P ist ein zuverlässiges Universalschleifmittel für alle großflächigen Lackschliffarbeiten. Diese Schleifscheibe kann für den Grob-, Zwischen- und Feinschliff auf allen Hart- und Weichhölzern, Lacksystemen, aber auch zum Schleifen von Kunststoff- und Metalloberflächen eingesetzt werden.

Merkmal:

Staubabweisende FreCut™ Beschichtung verhindert ein verfrühtes Zusetzen der Kornoberfläche
Hitzebeständig

Hinweis:

Universalschleifmittel für den großflächigen Grob-, Zwischen- und Endschliff aller Lackmaterialien

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz