3M™ Mikrofinisírozó fóliatekercs 272L, 200 mm x 50 m x 76,2 mm, 30 MIC, ASO, műanyag mag, billentyűzetnyílásokkal.

Cikkszám: 7000034112
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
    Termék fajtája Csiszolószalag

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7000034112
    EAN / GTIN 05010027634503
    Gyártó száma 7000034112

    Leírás

    Kivitel:

    Színes jelölés
    Film hátlap nagy szakítószilárdsággal
    Teljes hossz: 50 m
    Teljes szintetikus gyanta kötés
    felhasználhatóság

    Leírás:

    Elektrosztatikusan szórt éles csiszolófólia a legmagasabb felületi minőség követelményeihez, nagy vágási teljesítménnyel és kivételes kidolgozással.

    Jellemző:

    Homogén filmalap nagy pontossággal
    Felhasználóbarát kezelés
    Még több befejezés
    Nagy szakadásállóság
    Jobb felületminőség
    Tiszta referencia felület
    Kijelölés törlése
    Nagyon jó gabona tapadás

    Figyelem:

    A felületminőség legmagasabb elvárásainak is megfelel, egyszerre nagy vágási teljesítménnyel és kivételes felülettel.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz