3M™ Stikit™ Öntapadó, csiszolófólia 268L, 127 mm, 60 MIC, PSA

Cikkszám: 7000034074
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 100 darab
  • Rendelési lépések: 100 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Termék fajtája Kétoldalas köszörűkorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000034074
EAN / GTIN 05010027614468
Gyártó száma 7000034074

Leírás

Kivitel:

Elektrosztatikus szóródás
Film hátlap nagy szakítószilárdsággal
Homogén filmalap nagy pontossággal
PSA, öntapadó
Nagy termelékenység

Leírás:

Öntapadó, elektrosztatikusan diszpergált éles csiszolófólia.

Jellemző:

Jobb felületminőség
Nagy szakadásállóság
Magas vágási hatékonyság
Tiszta referencia felület
Gyors változás

Figyelem:

A felületminőség legmagasabb elvárásainak is megfelel, egyszerre nagy vágási teljesítménnyel és kivételes felülettel.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz