3M™ Stikit™ Öntapadó, csiszolófólia 268L, korong, 36,5 mm, 9 MIC, PSA, 1000 db / tekercs

Cikkszám: 7000034068
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 4 darab
  • Rendelési lépések: 4 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Kétoldalas köszörűkorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000034068
EAN / GTIN 05010027127951
Gyártó száma 7000034068

Leírás

Kivitel:

Elektrosztatikus szóródás
Film hátlap nagy szakítószilárdsággal
Homogén filmalap nagy pontossággal
PSA, öntapadó
Nagy termelékenység

Leírás:

Öntapadó, elektrosztatikusan diszpergált éles csiszolófólia.

Jellemző:

Jobb felületminőség
Nagy szakadásállóság
Magas vágási hatékonyság
Tiszta referencia felület
Gyors változás

Figyelem:

A felületminőség legmagasabb elvárásainak is megfelel, egyszerre nagy vágási teljesítménnyel és kivételes felülettel.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz