3M™ Papír csiszolótekercs 618, 115 mm x 50 m, P150

Cikkszám: 7000034047
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csiszolóhenger

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000034047
EAN / GTIN 05010027121676
Gyártó száma 7000034047
L-szám L51710 1277

Leírás

Kivitel:

Rendkívül rugalmas A-papír
A porlepergető FreCut™ bevonat megakadályozza a gabona felületének idő előtti eltömődését
Teljes hossz: 50 m
Teljes szélesség: 115 mm

Leírás:

A 3M™ papír csiszolóhenger 618 egy kiváló festék csiszolóeszköz A-papír alapon. A nyitott szilícium-karbid szemcseszórás és a porlepergető bevonat megakadályozza az idő előtti eltömődést. Kézi és orbitális csiszológépeken egyaránt használható.

Jellemző:

Agresszív vágás finom bevonattal
Hosszú élettartam, különösen finom szemcsék esetén

Figyelem:

Use in applications requiring an aggressive cut with a fine finish

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz