3M™ Roloc™+ tüske ZR-AC, 6,0 mm-es szárral, 25,4 mm

Cikkszám: 7000033528
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tartótányér

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000033528
EAN / GTIN 54046719219051
Gyártó száma 7000033528
L-szám L51710 1182

Leírás

Kivitel:

Merev műanyag lemez 6 mm-es tengellyel
befogó of 3M™ Roloc™ lemezek
Teljes hossz: 19,1 cm
Teljes szélesség: 12,6 cm

Leírás:

A 3M™ Roloc™+ mandrel ZR-AC egy merev műanyag tárcsa, beépített 6,0 mm-es tengellyel a 3M™ Roloc™+ csiszolóanyagok rögzítéséhez. A méretet a köszörűszerszám átmérőjének megfelelően kell kiválasztani. A 25,4 mm és 38,1 mm átmérőjű tüske radiálisan használt termékek, például a Scotch-Brite™ Roloc™+ durvatisztító tárcsa XT-ZR, CG-ZR tartására is használható.

Jellemző:

Az üveg felszerelése gyors és Egyszerű

Figyelem:

Különösen ajánlott műanyag alkatrészeken

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz