Kivitel:
Termék színe: Fehér
Fejlett tervezési képességek
Teljes hossz: 16,5 m
Teljes szélesség: 295 mm
A termelési költségek csökkentése
Leírás:
A 3M™ VHB™ ragasztószalag 4959, fehér, robusztus, 3 mm vastag, kétoldalas ragasztószalag, 100%-ban zárt cellás akrilát ragasztóval, nagy felületi energiájú anyagokhoz alkalmas.
Jellemző:
Nagy ragasztószilárdság fémen// Gyors és könnyű ragasztás, erős és tartós tartósság
Fejlett tervezési képességek// Azonnali tartósság a nyomásérzékeny ragasztónak köszönhetően
A szinte láthatatlan ragasztókötés optimális kialakítást biztosít// Csökkentett utófeldolgozás
3 mm vastag, robusztus, kétoldalas, nagy teljesítményű, univerzális ragasztószalag, mindkét oldalon nagy felületi energiával számos anyaghoz tapad// Gyors és egyszerű csatlakoztatás
Cserélheti a mechanikus kötőelemeket (szegecsek, hegesztések, csavarok) vagy a folyékony ragasztókat, amelyek fúrást, csiszolás-t, utófeldolgozást, csavarozást eredményeznek, a hegesztés és tisztítás mentésre kerül// A termelési költségek csökkentése
A nagy dinamikus terheléselnyelés csökkenti a rezgéseket és az ütéseket// Ideális fém csatlakozásokhoz
Állandó tömítést hoz létre víz, nedvesség stb. ellen// Állandó tömítést hoz létre víz, nedvesség stb. ellen
Vékonyabb, könnyebb és egyenetlen anyagok használatát teszi lehetővé// Vékonyabb, könnyebb és egyenetlen anyagok használatát teszi lehetővé
Figyelem:
Bel- és kültéri használathoz.
Fémek, például acél, rozsdamentes acél, alumínium és más nagy energiájú anyagok összekapcsolásához