3M™ VHB™ ragasztószalag 4941F, szürke, 1200 mm x 33 m, 1,1 mm

Cikkszám: 7000033132
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Ragasztószalag

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7000033132
    EAN / GTIN 04001895833434
    Gyártó száma 7000033132

    Leírás

    Kivitel:

    Termék színe: Szürke
    Nagy lágyítószilárdságú
    Teljes hossz: 33 m
    Teljes szélesség: 1200 mm
    Csökkentett utófeldolgozás

    Leírás:

    Ideális a nagy és közepes felületi energiájú anyagok széles köréhez, például fémekhez, műanyagokhoz, lakkokhoz vagy üveghez. Nagy lágyítóellenállás (pl. PVC-szubsztrátumok esetén).

    Jellemző:

    Magas alkalmazkodóképesség// Magas alkalmazkodóképesség
    Nagy lágyítószilárdságú// Nagy lágyítószilárdságú
    Nagyon magas tapadás szinte minden anyaghoz// Nagyon magas tapadás szinte minden anyaghoz
    Fejlett tervezési képességek// Fejlett tervezési képességek
    Csökkentett utófeldolgozás// Csökkentett utófeldolgozás
    Gyors és egyszerű csatlakoztatás// Gyors és egyszerű csatlakoztatás
    Ideális az igényes anyagkombinációkhoz// Ideális az igényes anyagkombinációkhoz
    Durva és egyenetlen felületeken használható// Durva és egyenetlen felületeken használható
    Puha PVC-hez alkalmas// Puha PVC-hez alkalmas

    Figyelem:

    Bel- és kültéri használathoz.
    Nagy energiájú anyagok, például fémek (pl. acél, rozsdamentes acél és alumínium) kombinációja
    Lakkozott felületek, lakkozott fa, üveg, kerámia, sok műanyag (pl. kemény PVC, ABS, akril üveg / PMMA, polikarbonát) és lágy PVC kombinációja
    Névtáblák, logók és jelek ragasztásához
    Elektronikus kijelzők ragasztásához
    Az objektívablakok kameraházakhoz való ragasztásához

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz