3M™ VHB™ kétoldalas, nagy teljesítményű ragasztószalag 4915F, átlátszó, 6 mm x 25 m

Cikkszám: 7000033123
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 12 darab
  • Rendelési lépések: 12 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Ragasztószalag

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7000033123
    EAN / GTIN 04046719676477
    Gyártó száma 7000033123
    L-szám L01310 1300

    Leírás

    Kivitel:

    Termék színe: Átlátható
    Fejlett tervezési képességek
    Teljes hossz: 25 m
    Teljes szélesség: 6 mm
    A termelési költségek csökkentése

    Leírás:

    Ideális a nagy felületi energiájú anyagok széles köréhez, például fémekhez, műanyagokhoz vagy üvegekhez.

    Jellemző:

    rendkívül áttetsző// rendkívül áttetsző
    Fejlett tervezési képességek// Fejlett tervezési képességek
    Csökkentett utófeldolgozás// Csökkentett utófeldolgozás
    Gyors és egyszerű csatlakoztatás// Gyors és egyszerű csatlakoztatás
    A termelési költségek csökkentése// A termelési költségek csökkentése
    Ideális átlátszó csatlakozásokhoz// Ideális átlátszó csatlakozásokhoz
    Állandó tömítést hoz létre víz, nedvesség stb. ellen// Állandó tömítést hoz létre víz, nedvesség stb. ellen
    Vékonyabb, könnyebb és egyenetlen anyagok használatát teszi lehetővé// Vékonyabb, könnyebb és egyenetlen anyagok használatát teszi lehetővé
    Az átlátszó anyag ideális az átlátszó anyagok csatlakoztatásához// Az átlátszó anyag ideális az átlátszó anyagok csatlakoztatásához

    Figyelem:

    Bel- és kültéri használathoz.
    Nagy energiájú anyagok, például fémek, festett felületek, festett fa, kerámia és sok műanyag kombinációja
    Átlátszó anyagok, például üveg, polikarbonát, akril üveg (PMMA) csatlakoztatása
    Dekoratív anyagok, dekoratív csíkok vagy tartozékok ragasztásához
    Névtáblák, logók és jelek ragasztásához

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz