3M™ kétoldalas eltávolítható ragasztószalag 4658F, átlátszó, 295 mm x 25 m, 0,8 mm, minta

Cikkszám: 7000033110
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Ragasztószalag

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7000033110
    EAN / GTIN 04001895520037
    Gyártó száma 7000033110
    L-szám L01310 579

    Leírás

    Kivitel:

    Termék színe: Átlátható
    Kétoldalas eltávolítható ragasztószalag
    Teljes hossz: 25 m
    Teljes szélesség: 295 mm
    Gyors és egyszerű csatlakoztatás

    Leírás:

    Ideális ideiglenes szerelési megoldásokhoz. Az öv könnyen meglazítható egy darabban, ha rángatja.

    Jellemző:

    Zárt cellás akrilát ragasztóból készült// Jó nedvességállóság és UV-ellenállás
    Kétoldalas eltávolítható ragasztószalag// Átlátható; áthelyezhető
    Fejlett tervezési képességek// Maradványok nélkül eltávolítható
    Maradványmentes eltávolítás
    Ideális rövid távú kapcsolatokhoz, nyomok nélkül

    Figyelem:

    Bel- és kültéri használathoz.
    Ideális a rövid távú betét-hoz a kereskedelmi vásárokon és az üzletekben, a jel-, a kijelző- és a reklámmédia területén
    Nagy energiájú anyagok, például fémek, festett felületek, festett fa, üveg, kerámia és sok műanyag ideiglenes ragasztásához

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz