3M™ Lézerrel jelölhető színes fólia 7848, ezüst matt/fekete, 120 mm x 300 m, 0,06 mm

Cikkszám: 7000032796
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Ragasztószalag

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7000032796
    EAN / GTIN 04001895557590
    Gyártó száma 7000032796
    L-szám L01310 38

    Leírás

    Kivitel:

    Termék színe: Fekete
    Alacsony visszaállítási hatás
    Teljes hossz: 300 m
    Teljes szélesség: 120 mm
    A hőátadó nyomtatásba újra beírható

    Leírás:

    3M™ lézergravírozható fólia 7848 – az öntött akril film (vastagság 0,060mm) két különböző színű, matt ezüst és fekete rétegből áll. 350-es sorozatú módosított akrilát ragasztóval van felszerelve (vastagsága 0,030 mm).

    Jellemző:

    Alkalmas lézeres gravírozáshoz
    Nagyon jó időjárásállóság
    Hőmérséklet-álló -40°C és +200°C között, rövid távú (akár 1 óra) és +300°C között
    Ul és CSA elismert

    Figyelem:

    Magas hőmérsékleti ellenállással rendelkező alkalmazásokhoz
    Strukturált, magas és alacsony energiájú szubsztrátumokhoz való ragasztáshoz
    Sarkok, élek és formák ragasztásához
    A lézeres gravírozás nagy ellenállást tesz lehetővé az időjárás és az öregedés ellen

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz