3M™ P 65Kontaktgörgős rugó forrasztás nélküli csatlakozásokhoz, 44 - 70 mm

Cikkszám: 7000032610
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 20 darab
  • Rendelési lépések: 20 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Cikkszám 7000032610
EAN / GTIN 04001895569203
Gyártó száma 7000032610
L-szám L01310 1864

Leírás

Kivitel:

Telepítse a Egyszerű alkalmazást
Rozsdamentes ötvözet
High felhasználási területek
Teljes szélesség: 20 mm

Leírás:

A 3M™ kontaktgörgős rugó földelésre szolgál. Ez a rugó egyenletes radiális nyomást gyakorol a kábelre, amikor a kábelmagra vagy a külső felületre gördül.

Jellemző:

Egyenletes radiális nyomást fejt ki a kábel-ra
Földeléshez
Alkalmas ólom és alumínium kábelkabátokhoz, ragasztószalagokhoz vagy kábelekhez, valamint acél vagy alumínium megerősítő huzalokhoz
Forrasztásmentes csatlakozás
RoHS 2011/65/EU szabványnak megfelelő

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz