3M™ szemüveg tok6

Cikkszám: 7000032498
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Szemüvegtok

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7000032498
    EAN / GTIN 04046719306435
    Gyártó száma 7000032498
    L-szám L01110 403

    Leírás

    Kivitel:

    Alkalmas a következőkhöz: Minden standard szemüveg kivétel: Overglasses
    Teljes hossz: 19 cm
    Teljes szélesség: 11 cm

    Leírás:

    A 3M™ szemüvegtáskák a 3M™ szemüvegekhez való tokok és mikroszálas táskák széles választéka.

    Jellemző:

    Hordtáskák és mikroszálas táskák széles választéka
    A Safe tárolás of 3M™ síszemüvegekhez és a hosszabbító of Life szemüvegekhez
    Egyszerű tárolás, ha nincs használatban, és mikroszálas zacskók a tisztításhoz
    Alkalmas 3M™ síszemüvegekhez és 3M™ teljes látószögű síszemüvegekhez

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz