3M™ védőszemüveg 2890A

Cikkszám: 7000032481
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Védőszemüveg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000032481
EAN / GTIN 04046719302062
Gyártó száma 7000032481

Leírás

Kivitel:

A félálarcokkal való kompatibilitás
Az oldalsó barázdák lehetővé teszik a vényköteles szemüveg viselését
Széles, könnyen állítható fejpánt

Leírás:

A teljes körű védelmet biztosító 3M™ GoggleGear™ Series 2890 teljes arcú szemüveg kiváló minőségű karcálló és páramentes bevonattal rendelkezik, amely nagyobb tartósságot és láthatóságot biztosít. A teljes látású szemüvegeink modern, vékony formájúak, és széles, rugalmas nylon pánttal rendelkeznek, amely könnyen állítható.

Jellemző:

3M™ GoggleGear™ teljes arcú szemüveg nagy profillal és elegendő hellyel a legtöbb dioptriás szemüveghez
Opcionálisan kapható ütésálló polikarbonát lencséhez és acetát üveghez a jobb vegyszerállóság érdekében
Közvetett szellőzéssel kapható a folyadékcseppek és a nagy porrészecskék elleni védelem érdekében, vagy zárt szellőzéssel a kis porrészecskék és gázok ellen
A hengeres ívelt lencse kialakítása optimális vízszintes látómezőt biztosít
A 3M™ Scotchgard™ páramentesítő bevonat kiváló páramentesítő és karcálló tulajdonságokat biztosít (egyes típusokon elérhető)
A széles, rugalmas orrfelület jó illeszkedést tesz lehetővé légzésvédő félálarcok viselésekor
GG2895S IR-5 tárcsaszűrőkkel, amelyek gázhegesztéshez és fémvágáshoz népszerűek

Figyelem:

Mechanikai munka

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz