3M™ védőszemüveg 2842

Cikkszám: 7000032461
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 20 darab
  • Rendelési lépések: 20 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Védőszemüveg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000032461
EAN / GTIN 04046719296095
Gyártó száma 7000032461
L-szám Z0E000 2842

Leírás

Kivitel:

Az exkluzív kialakítású védőszemüveg szemöldök-védelemmel rendelkezik, és szorosan illeszkedik az archoz. A beállítási lehetőségek széles választéka magas szintű kényelmet és kiváló kompatibilitást biztosít a 3M™ részecskeszűrőkkel.
A polikarbonát lencsék jó ütésállóságot biztosítanak

Leírás:

A 3M™ biztonsági védőszemüveg sorozat 2840 erős, ütésálló polikarbonát lencsékkel, beépített szemöldök-védelemmel és puha belső párnázással rendelkezik a szárak kényelméért és stabilitásáért. Állítható hosszal és dönthető lencsével rendelkeznek a könnyű beállítás és a maximális kényelem érdekében. Hosszabb tartósság és jobb láthatóság a karcálló és a páramentesítő bevonatnak köszönhetően.

Jellemző:

Modern formájú védőszemüveg
Az állítható racsnis tartókonzolok lehetővé teszik a lencse beállítását az arc alakjához és a szemüveg helyzetéhez.
Három állítható alsó hosszúság vékony profillal az optimális illeszkedés érdekében
Beépített szemöldök-védelem a felülről történő fokozott védelemért
Puha belső bélés a templom végén a fokozott kényelem és illeszkedés érdekében

Figyelem:

Építőipar

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz