3M™ Csiszolószivacs, négy oldalról bevonva, 68 mm x 100 mm x 26 mm, puha, szuper finom

Cikkszám: 7000032379
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 100 darab
  • Rendelési lépések: 100 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csiszolószivacs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000032379
EAN / GTIN 04046719190058
Gyártó száma 7000032379
L-szám L51710 1008

Leírás

Kivitel:

Poliuretán hab
Teljes hossz: 100 mm

Leírás:

A (puha) csiszolószivacs rendkívül alkalmazkodó, ezért különösen alkalmas profilok és kontúrok kézi feldolgozására. Száraz és nedves csiszoláshoz használható.

Jellemző:

Nagyon rugalmas
Három gritben kapható

Figyelem:

Useful for sanding shaped parts of furniture

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz