3M™ HDCW hőre zsugorodó javítóhüvely, fekete, 140/40 mm, 1200 mm

Cikkszám: 7000032378
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Kábel karmantyú

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000032378
EAN / GTIN 54046719067195
Gyártó száma 7000032378

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Fekete
Sugárkeresztkötésű poliolefin
Teljes hossz: 1200 mm
Halogénmentes
Alkalmas alacsony és közepes feszültségű kábelekhez

Leírás:

A 3M™ HDCW hőre zsugorodó szigetelőt a sérült kábelburkolatok gyors javítására tervezték. Ez a tekercselő hüvely 1 000 V-ig használható kábel- és bordás szigetelésekkel, és 35 kV-ig használható kábelköpeny anyagként. Keresztkötésű poliolefin anyagból készül, és ragasztóanyaga biztosítja a nedvesség elleni tömítést.

Jellemző:

Kiváló védelem a mechanikai behatások ellen
Kiváló korrózióvédelem a sértetlen kábelekhez
35 kV-os alkalmazásokhoz
Ragasztóanyaggal bevont, keresztkötésű poliolefinből készült
A vastag falú hüvely robusztus és Megbízható
ANSI tanúsítvánnyal és RoHS 2011/65/EU megfelelőséggel
RoHS megfelelőségű

Figyelem:

A sérült kábelburkolatok javításához

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz