3M™ Finesse-it™ polírozó habszivacs párna Extra Life, narancssárga, 133 mm, bütykölt

Cikkszám: 7000032251
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 50 darab
  • Rendelési lépések: 50 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csiszolószivacs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000032251
EAN / GTIN 04001895858062
Gyártó száma 7000032251

Leírás

Kivitel:

Horog és hurok háttámla (Hookit™)
Strukturált felület
Puha hab konstrukció / hub szerkezet (szabadalmaztatott)
Nagyobb folyamatbiztonság
Időt és pénzt takarít meg

Leírás:

Az összes Perfect-IT™ III csiszológép feldolgozásához.

Jellemző:

Rendkívül stabil poliészter hab nagyon jó kopásállósággal, szakadással és szakadással
Hosszabb élettartam
Kényelmes polírozás a széleken és a keskeny íveken
Hosszú élettartam
Minőségfejlesztés
Csökkentett polírozó paszta fogyasztás
A tépőzáras hátlap gyors és egyszerű cseréje

Figyelem:

Use with 3M™ Finesse-it™ polishes for a professional finish to wood, automotive, marine and aerospace coatings

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz