3M™ Hookit™ Purple Premium kerek szerszámadapter-készlet, 70 x 198 mm, 1 db / kis csomag

Cikkszám: 7000032210
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Felfogó tüske

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000032210
EAN / GTIN 04046719314201
Gyártó száma 7000032210
L-szám L51710 1493

Leírás

Kivitel:

Adapter kiválasztása optimalizált porelszívással
Ívelt felületek egyszerű és hatékony profilozása
Teljes hossz: 198 mm
Teljes szélesség: 70 mm

Leírás:

A 3M™ Hookit™ Purple+ ívelt többlyukú adapterkészlettel az ívelt felületek egyszerűen profilozhatók. Ívelt adapterkészletünk standard kézi csiszolótömbökre szerelhető, így az ívelt felületek egyszerűen profilozhatók.

Jellemző:

A tiszta munkakörnyezetért
A 3M™ Hookit™ csiszoló és polírozó rendszer része

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz