3M™ 314D, 115 mm x 50 m, P320, szövet csiszolóhenger

Cikkszám: 7000032200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Csiszolószalag

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7000032200
    EAN / GTIN 04046719303915
    Gyártó száma 7000032200
    L-szám L51710 1633

    Leírás

    Kivitel:

    Alumíniumoxid
    Félig nyitott szórás
    Teljes hossz: 50 m
    Teljes szintetikus gyanta kötés
    A Egyszerű hosszanti és keresztirányú irányban is megtéphető

    Leírás:

    A 3M™ 314D anyag egy univerzális csiszolóanyag fém- és fadarabokhoz, tekercsekben és lapokban. Rendkívül rugalmas és tepable szövetalappal rendelkezik.

    Jellemző:

    Nagyon rugalmas J-tissue támogatás
    Egyszerű, kézzel csiszolt alkalmazás
    Hosszú élettartamú
    univerzális használatra
    Különösen alkalmas a betét élekhez, sarkokhoz és görbékhez
    Jó horgonyzás az ásványi anyag
    Nagy csiszolási teljesítmény
    Csökkenti a kiegészítést

    Figyelem:

    Use for deburring, blending and repairing metal finishes
    Remove rust or other contaminants
    Prepare surfaces for paints and coatings

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz