3M™ Csiszolószivacs, 68 mm x 100 mm x 26 mm, A, puha, közepes, négyoldalas, négyoldalas

Cikkszám: 7000032168
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 144 darab
  • Rendelési lépések: 144 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Csiszolószivacs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7000032168
    EAN / GTIN 04046719251827
    Gyártó száma 7000032168
    L-szám L51710 451

    Leírás

    Kivitel:

    2-oldalas szivacsok = szilícium-karbid
    4-oldalas szivacsok = alumínium-oxid
    Teljes hossz: 100 mm

    Leírás:

    Magas élszilárdságának köszönhetően a (kemény) csiszolószivacs ideális felületek kézi feldolgozásához. Száraz és nedves csiszoláshoz használható.

    Jellemző:

    Poliuretán hab

    Figyelem:

    Useful for sanding shaped parts of furniture

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz