3M™ Perfect-It™ nagy teljesítményű polírozó kendő, sárga, 36 cm x 32 cm, 20 db / doboz

Cikkszám: 7000032156
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 20 darab
  • Rendelési lépések: 20 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Polírozó kendő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7000032156
    EAN / GTIN 04046719247530
    Gyártó száma 7000032156
    L-szám L51710 96

    Leírás

    Kivitel:

    A maradványok, a por, a szennyeződés és az ujjlenyomatok gyors és egyszerű törléséhez
    kendő alacsony bolyhos formációval, nem hagy karcolásokat
    Teljes hossz: 360 mm
    Teljes szélesség: 320 mm

    Leírás:

    A nagy teljesítményű 3M™ Perfect-IT™ Ultra puha törlőkendővel karcolások nélkül törölheti a maradványokat, port, szennyeződéseket és ujjlenyomatokat. Felületek széles skálájára, például üvegre, fémre, krómra, vinilre és bőrre.

    Jellemző:

    Ellenáll a vegyi anyagoknak
    Számos felületre alkalmas

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz