3M™ Szövet csiszolótekercs 314D, 115 mm x 50 m, P120

Cikkszám: 7000032149
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csiszolószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000032149
EAN / GTIN 04046719185764
Gyártó száma 7000032149
L-szám L51710 1219

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Gesztenyebarna
Félig nyitott szórás
Teljes hossz: 50 m
Teljes szélesség: 115 mm
A Egyszerű hosszanti és keresztirányú irányban is megtéphető

Leírás:

A 3M™ 314D anyag egy univerzális csiszolóanyag fém- és fadarabokhoz, tekercsekben és lapokban. Rendkívül rugalmas és tepable szövetalappal rendelkezik.

Jellemző:

Alumíniumoxid
Nagyon rugalmas J-tissue támogatás
Teljes szintetikus gyanta kötés
Egyszerű, kézzel csiszolt alkalmazás
Hosszú élettartamú
univerzális használatra
Különösen alkalmas a betét élekhez, sarkokhoz és görbékhez
Jó horgonyzás az ásványi anyag
Nagy csiszolási teljesítmény
Csökkenti a kiegészítést

Figyelem:

Use for deburring, blending and repairing metal finishes
Remove rust or other contaminants
Prepare surfaces for paints and coatings

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz