3M™ Perfect-It™ polírozóhab sima, zöld, 150 mm, 2 db / kis csomag

Cikkszám: 7000032137
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csiszolószivacs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000032137
EAN / GTIN 04046719179619
Gyártó száma 7000032137
L-szám L51710 270

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Zöld
Gyorsabb, tisztább munka a szivacsos kialakításnak köszönhetően, amely biztonságosan elnyeli a lakkot
Kis átmérő (3 col-tól kezdődően) a nagy pontosságért szűk vagy kis területeken

Leírás:

A 3M™ Perfect-IT™ polírozó habszivacs rendkívül hatékony és alkalmas a karcolások csökkentésére, az alacsony sebességű polírozásra és a közbenső csiszolásra. A 3M™ Perfect-IT™ festékkikészítő rendszer részeként a termék hatékonyabb polírozást és eredményt tesz lehetővé.

Jellemző:

Egyszerű csere a 3M Hookit™ és a Quick Connect rögzítőrendszerrel
A 3M színkódolt polírozó rendszer alapterméke

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz