3M™ Csiszolószivacs, mindkét oldalán bevonattal, 98 mm x 125 mm x 13 mm, szuperfinom

Cikkszám: 7000032125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 100 darab
  • Rendelési lépések: 100 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Csiszolószivacs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7000032125
    EAN / GTIN 04046719081462
    Gyártó száma 7000032125
    L-szám L51710 268

    Leírás

    Kivitel:

    Poliuretán hab
    Teljes hossz: 125 mm

    Leírás:

    Profilok és nehezen elérhető területek szerkesztése. Élek, hajtások és felületek csiszolása, száraz és nedves csiszoláshoz.

    Jellemző:

    Nagyon rugalmas
    Három gritben kapható

    Figyelem:

    Useful for sanding shaped parts of furniture

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz