3M™ 8447.8 hidegen zsugorodó cső, szilikon, világosszürke, 24,2/14,1 mm, 184 mm

Cikkszám: 7000031486
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 12 darab
  • Rendelési lépések: 12 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
    Cikkszám 7000031486
    EAN / GTIN 50054007094840
    Gyártó száma 7000031486

    Leírás

    Kivitel:

    Rendkívül rugalmas szilikon gumi
    Egyszerű telepítés, nincs szükség szerszámokra
    Teljes hossz: 203,2 mm
    Vízálló, megfelel az ANSI C 119,1 követelményeinek
    Nagy rugalmasság

    Leírás:

    A 3M™ 8440 sorozatú hidegen zsugorodó szilikon szigetelőcső rendkívül rugalmas szilikongumiból készült, és mind szigetelt polimer vagy gumi kábelek elektromos szigetelésére, mind a nem elektromos berendezések védelmére és lezárására szolgál 1 kV-ig. Megbízhatóan védik a különböző átmérőjű kábelek közötti csatlakozásokat is.

    Jellemző:

    Rendkívül rugalmas szilikon gumi
    Egyszerű összeszerelés, amely nem igényel eszközöket
    Alkalmazási hőmérséklet-tartomány -55° és 260°C..
    Vízálló, megfelel az ANSI C 119,1 követelményeinek
    Ellenáll a savaknak, lúgoknak, ózonnak és UV sugárzásnak
    Önkioltás
    Öregedésálló
    Nedvességálló
    Ellenáll a savaknak és lúgoknak, az ózonnak és az UV sugárzásnak

    Figyelem:

    1 kV-ig terjedő elektromos szigeteléshez, kábelköpeny javításhoz, valamint nem elektromos alkalmazások védelméhez és lezárásához

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz