Leírás:
A 3M™ Scotchlok™ csatlakozó alkalmas egy- vagy többvezetékes vezetékek csatlakoztatására a beépítési technológia területén. A 0,5–1,5 négyzetmilliméteres keresztmetszeti területtel lehetővé teszi a vágatlan vezetők átkapcsolását. A Scotchlok™ csatlakozó akár 600 V-os maximális feszültség-nak és 105 °C-os határhőmérsékletnek is ellenáll. Használható a vezérlési, mérési és vezérlési tartományokban, valamint az autóelektronikai iparban és a kapcsolóberendezések építésében. Működése az U elem elvén alapul: A csatlakoztatandó vezetékeket a csatlakozóba kell táplálni anélkül, hogy előzetesen le kellene csupaszítani. A fogókkal enyhén megnyomva az U-elemek eltávolításhoztják a magszigetelést, növelik az érintkezési felületet, és érintkeznek a vezetővel. Az U-elem, amely rugófeszültség alatt van, körülveszi az egyes vezetékeket, és mechanikusan erős, rezgésálló, elektromosan hibátlan és tartós csatlakozást biztosít. A csatlakozót a VDE Intézet tesztelte és tanúsította az EN60998-2-3 szabványnak megfelelően, és megfelel a IPX8 (2h, 1m) szabványnak. A Scotchlok csatlakozó szintén szerepel az UL és a C.S.A. szerint.
Előny:
- Az egyedülálló „U” érintkező 600 V-ig megbízható elektromos csatlakozást biztosít
- Gyors és könnyű használat az egyszerű zárásnak köszönhetően, anélkül, hogy a huzalt lecsupaszítaná vagy elcsavarná.
- 60998-2-3
- Nedvességálló párás környezetben való alkalmazásoknál, ha csatlakozódobozban használják.
- IPX8 Nedvesség elleni védelem
- 105 °C-ig ellenáll a hőmérsékletnek
- RoHS 2011/65/EU szabványnak megfelelő
Ajánlás:
- Kötegeléshez, színkódoláshoz vagy jelöléshez