3M™ Dynatel™ 9011 Csatlakozókábel csatlakozó bilincshez, 3,5 m

Cikkszám: 7000031432
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Cikkszám 7000031432
EAN / GTIN 50054007312746
Gyártó száma 7000031432

Leírás

Kivitel:

A Egyszerű csatlakoztatható
interfész a pozicionáló rendszerek között
Teljes hossz: 3,66 m
3,65 m hosszú,
Kompatibilis az 2210, 2550, 2273, 2573, 2250M, 2250, 2220M, 2273M pozicionáló rendszerekkel

Leírás:

A 3M™ Dynatel™ Dynatel csatoló egy olyan eszköz, amelyet kifejezetten föld alatti létesítmények helyének meghatározására terveztek. Lehetővé teszi a nagy átmérőjű csövek, kábelkötegek és az elérhető, nem fémes csatornákban elvezetett kábelek párosítását RF nyomkövető hangokkal. Ez a csatoló -20 és 50 °C közötti üzemi hőmérséklet-tartományban használható

Jellemző:

Lehetővé teszi a nagy átmérőjű csövek, kábelkötegek és egyebek párosítását az RF nyomkövető hangokkal.
Támogatja a földalatti létesítmények lokalizációját
A készülék vízálló és ellenáll a rövid bemerítésnek
-20 és 50 °C közötti hőmérséklet-tartományra alkalmas
RoHS 2011/65/EU szabványnak megfelelő
Az táska

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz