Scotch® 22 vinil elektromos szigetelőszalag, fekete, 50 mm x 33 m, 0,25 mm

Cikkszám: 7000031346
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 12 darab
  • Rendelési lépések: 12 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7000031346
EAN / GTIN 50054007100671
Gyártó száma 7000031346
L-szám L01310 1120
Gyártó 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Fekete
A hőmérséklet széles körű használata. A VDE szerint 10 °C és 60 °C közötti környezeti hőmérsékleten rugalmas és rugalmas marad
Teljes hossz: 32,9 m
Teljes szélesség: 50 mm
Lángálló az UL 510 szerint

Leírás:

A Scotch® 22 vinil elektromos szigetelőszalag a piacvezető eredeti PVC szigetelőszalag. Ez a professzionális osztályú szigetelőszalag jól alakítható és rugalmas a nedvességálló elektromos és fokozott mechanikai védelem érdekében még alacsony hőmérsékleten is 10 °C-ig a VDE szerint. UL, CSA és VDE tanúsítvánnyal rendelkezik.

Jellemző:

A vastag szalag nagyobb mechanikai szilárdságot és kopásállóság-t biztosít
Különösen nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz, például gyűjtősín-szigeteléshez, kábelezéshez, kábelburkolatok javításához, rögzítőelemek tömítéséhez alkalmas
Alkalmazható és ellenáll a mínusz hőmérsékletnek akár -10 °C-ig..
Kiváló kopásállóság, nedvesség, lúgok, savak, korrózió és különböző időjárási körülmények (beleértve az UV sugárzást) ellen
UL, CSA és VDE tanúsítvánnyal rendelkezik

Figyelem:

Alkalmas minden nagy igénybevételt jelentő alkalmazáshoz, beleértve a gyűjtősín-szigetelést, a kábelköpeny javítását és a csatlakozó tömítését

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz