3M™ ATG ragasztószalag 700 adapter készlet, sárga, 6 mm

Cikkszám: 7000031200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 6 darab
  • Rendelési lépések: 6 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Ragasztószalag letekerő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7000031200
    EAN / GTIN 50021200736723
    Gyártó száma 7000031200

    Leírás

    Kivitel:

    Termék színe: sárga
    Az ergonomikus kialakításnak köszönhetően fáradságmentes munka
    Nem szükséges manuálisan eltávolítani a védőpapírt
    Teljes szélesség: 6 mm
    A védőpapír automatikus lehúzása és azt követő visszacsévélése

    Leírás:

    Adapterkészlet 3M™ ATG 700 kézi adagolóhoz műanyagból, 6 mm széles ragasztófóliához

    Jellemző:

    Kézadagoló ATG ragasztófilmekhez// Kézadagoló ATG ragasztófilmekhez
    Az ergonomikus kialakításnak köszönhetően fáradságmentes munka// Az ergonomikus kialakításnak köszönhetően fáradságmentes munka
    Nem szükséges manuálisan eltávolítani a védőpapírt// Nem szükséges manuálisan eltávolítani a védőpapírt
    ATG ragasztófilmek gyors, egyszerű és gazdaságos feldolgozása// ATG ragasztófilmek gyors, egyszerű és gazdaságos feldolgozása
    A védőpapír automatikus lehúzása és azt követő visszacsévélése// A védőpapír automatikus lehúzása és azt követő visszacsévélése
    A ragasztószalag pontos alkalmazása// A ragasztószalag pontos alkalmazása
    A ragasztóréteg állandó vastagsága és szélessége// A ragasztóréteg állandó vastagsága és szélessége

    Figyelem:

    Különböző anyagok öntapadó felületkezelése
    POP kijelzők ragasztása
    Rögzítésekhez a nyomdaiparban
    Textilminták mintakönyvekhez való csatlakoztatásához
    Hab és tömítések rögzítésére szolgál
    A termék összeszerelésében való tartáshoz és rögzítéshez

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz