3M™ Üvegszövet ragasztószalag 5451, barna, 25 mm x 33 m

Cikkszám: 7000029154
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 9 darab
  • Rendelési lépések: 9 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Ragasztószalag

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7000029154
    EAN / GTIN 50021200161525
    Gyártó száma 7000029154
    L-szám L01310 592

    Leírás

    Kivitel:

    Termék színe: Barna
    Ott működik, ahol más szalagok feladják
    Teljes hossz: 33 m
    Teljes szélesség: 25 mm

    Leírás:

    Ragasztószalag műanyag fóliahegesztő berendezések bevonatához és csúszó bevonatként nagy mechanikai szilárdsággal és ragasztótaszító felülettel.

    Jellemző:

    A 3M™ 5451 a beépített üvegszövetnek köszönhetően nagy ellenállóképességgel rendelkezik a hő- és mechanikai hatásokkal szemben
    Rövid távú hőállóság +260 °C-ig
    Tapadásmentes, alacsony súrlódású felületet biztosít a hőszigetelő és csomagoló berendezéseken.

    Figyelem:

    Sütővezetékekben vagy csomagolósorokban lévő szállítószalagokon és szállítógörgőkön és műanyag fóliahegesztőgépeken
    bevonatolás olyan felületeken, ahol csúszó tulajdonságok, magas hő-, kémiai és mechanikai ellenállás szükséges

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz