Kivitel:
Termék színe: Áttetsző
Rendkívül nagy tapadás
Teljes hossz: 165 m
Teljes szélesség: 254 mm
Teljes magasság: 2 mm
Leírás:
Kétoldalas PE hab ragasztószalag, amely egy akrilát ragasztóval ellátott, zárt cellás polietilén habból áll. Ideális olyan alkatrészek tartós felszereléséhez vagy felszereléséhez beltéren és kültéren, mint például tartók, horgok, táblák, tükrök, keretek, stb. Lécek, emblémák, panelek, kijelzők, dekoratív alkatrészek stb.
Jellemző:
Egyoldalas akrilát tömítőszalag robusztus ionomer tartóval// Egyoldalas akrilát tömítőszalag robusztus ionomer tartóval
Rendkívül nagy tapadás// Rendkívül nagy tapadás
Jó oldószerállóság// Jó oldószerállóság
Magas hőmérséklet, időjárás és UV ellenállás// Magas hőmérséklet, időjárás és UV ellenállás
Festhető// Festhető
Nagyon rugalmas és alkalmazkodó// Nagyon rugalmas és alkalmazkodó
Viscoelastic ragasztóanyag// Viscoelastic ragasztóanyag
Vízálló// Vízálló
Csökkentett utófeldolgozás// Csökkentett utófeldolgozás
Gyors és egyszerű feldolgozás// Gyors és egyszerű feldolgozás
A termelési költségek csökkentése// A termelési költségek csökkentése
Egyszerű, tiszta és gyors// Egyszerű, tiszta és gyors
Figyelem:
Bel- és kültéri használathoz.
Nagy energiájú anyagok, például fémek, festett felületek, festett fa, üveg, kerámia és sok műanyag tömítéséhez és javításához
A kontúrok, élek, átmenetek, szegecsek és csavarfejek vízálló tömítéséhez
Ablakok és ajtók tömítéséhez
Tetőállványok tömítéséhez