3M™ HABOSÍTOTT LEMEZSZERELŐ SZALAG E1020, FEHÉR, 610 MM X 22,8 M, 0,5 MM

Cikkszám: 7000029014
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000029014
EAN / GTIN 50048011583261
Gyártó száma 7000029014

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Fehér
Struktúra a hólyagosodás ellen
Különböző ragasztóerők a klisére vagy a hengerre / hüvelyre
Teljes szélesség: 609,6 mm
Minimális vastagsági tűrések

Leírás:

A 3M™ Cushion-Mount™ Plus klisé szalagokat kifejezetten flexográfiai nyomtatáshoz tervezték. A párna-Mount Plus kétoldalas klisé ragasztószalagok rugalmas habhordozóval, mindkét oldalán akrilát ragasztóval bevonva. A kiváló összenyomhatóság és az optimális habvisszaállítható minőség biztosítja az állandó kiváló nyomtatási minőséget.

Jellemző:

Különböző vastagságokban kapható
Kiváló újrapozicionálhatóság
Maradékmentes szétszerelés
Megbízható támogatás

Figyelem:

A legjobb képernyőszélességekhez és az új reprográfiai technikákhoz, mint például az NX, HD és MC
Kifejezetten a legmagasabb igényekhez tervezve
Világszerte sikeres az betét-ben

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz