Scotch® rögzítőszalag 8898, kék, 48 mm x 55 m

Cikkszám: 7000028947
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 24 darab
  • Rendelési lépések: 24 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7000028947
EAN / GTIN 50021200423029
Gyártó száma 7000028947
L-szám L01310 873
Gyártó 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Kék
Különféle alapanyagokon maradvány nélkül eltávolítható
Teljes hossz: 55 m
Teljes szélesség: 48 mm

Leírás:

Rögzítés – a bútoriparban és az elektromos iparban gyakran kis alkatrészeket kell rögzíteni a szállításhoz. Ezután lehetővé kell tenni, hogy a készülék problémamentessé és maradvány nélkül eltávolítható legyen.

Jellemző:

Magas kopásállóság- és nedvességállóság
FDA jóváhagyás
Polcok, polcok, ajtók, csövek és egyéb munkadarabok rögzítésére tervezték

Figyelem:

Speciálisan a fehér áruk területén, valamint az elektronikai iparban fixáló szalagként fejlesztették ki
Kötegeléshez, rögzítéshez és megerősítéshez

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz