3M™ 411DL kétoldalas ragasztószalag, szürke, 457,2 mm x 32,91 m, 457,2 mm x 32,91 m.

Cikkszám: 7000028875
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000028875
EAN / GTIN 00021200628603
Gyártó száma 7000028875
L-szám L01310 392
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Szürke
Alkalmas a legtöbb műanyagra és fémre
Teljes hossz: 32,91 m
Teljes szélesség: 457 mm

Leírás:

A 3M™ Flexomount™ 411DL klisé szalag egyenletes, szilárd tónusú lefedettséget biztosít, ha a pontvisszaadás másodlagos. A kétoldalas, puha gumi ragasztóval ellátott szürke vinil rögzítőszalagunk tisztán eltávolítható a klisékről és a nyomólemezekről.

Jellemző:

Kiváló nyírás, hámlás és ütésállóság
Egyenletesen lefedi a szilárd területeket, ha a rácspont leképezése másodlagos
A nagy ragasztószilárdság megakadályozza a panelek széleinek felemelését

Figyelem:

Use for uniform coverage of solids when halftone dot reproduction is not critical

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz