Scotch® Színes vonalas szalag 218

Cikkszám: 7000028860
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 24 darab
  • Rendelési lépések: 24 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000028860
EAN / GTIN 50051138947106
Gyártó száma 7000028860

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Zöld
Kültéri használatra nem alkalmas
Teljes hossz: 54,86 m
Teljes szélesség: 50 mm
Lehetővé teszi a festék pontos előkészítését

Leírás:

Matt-zöld ragasztószalag rendkívül éles elválasztó vonalakkal végzett festéshez, még gömbölyű felületeken is. A sütő szárításához is kb. +90 °C (1 óra).

Jellemző:

90 °C-os hőmérséklet akár egy óráig is ellenáll
Jó víz- és oldószerállóság
Rendkívül éles választóvonalakat hoz létre
Rendkívül rugalmas és kanyarodós
A ragasztószalag alacsony vastagsága rendkívül éles színvonalakat tesz lehetővé
Kézzel le lehet tépni

Figyelem:

Festési munkák, ahol rendkívül éles választóvonalakra van szükség
Gömbfelületű felületek
Gömbfelületű felületek
Speciális járműtestek, gépjárművek, repülőgépek és vízi járművek festése

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz