3M™ Lágy PVC ragasztószalag 471 F, sárga, 50 mm x 33 m, 0,13 mm

Cikkszám: 7000028852
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 24 darab
  • Rendelési lépések: 24 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000028852
EAN / GTIN 50021200043104
Gyártó száma 7000028852
L-szám L01310 352

Leírás

Kivitel:

Termék színe: sárga
Jó alkalmazkodóképesség
Teljes hossz: 32,9 m
Teljes szélesség: 5,1 cm
Teljes magasság: 0,1 mm

Leírás:

Általános burkolási célokra, kerek vagy egyenetlen felületek tömítésére, jelölésre/jelölésre és általános belsőépítészethez.

Jellemző:

Jó kopásállóság// Jó kopásállóság
Jó alkalmazkodóképesség// Jó alkalmazkodóképesség
Nagy rugalmasság és nyújthatóság// Nagy rugalmasság és nyújthatóság
Ellenáll számos oldószernek// Ellenáll számos oldószernek
Különböző színekben kapható// Különböző színekben kapható
Jó alkalmazás vízbázisú és oldószer alapú festékrendszerekkel// Jó alkalmazás vízbázisú és oldószer alapú festékrendszerekkel
Jó ragasztószilárdság festett felületeken, üvegen és gumin is// Jó ragasztószilárdság festett felületeken, üvegen és gumin is
Éles festék élek// Éles festék élek
Rendkívül könnyű maszkolás szűk kanyarokban// Rendkívül könnyű maszkolás szűk kanyarokban
Egyszerű maszkolás egyenetlen felületeken is// Egyszerű maszkolás egyenetlen felületeken is

Figyelem:

Többszínű festés vagy design festés az autó javítási területén
Nagyon finom és tiszta festési munka
Különösen műanyag alkatrészek maszkolásához
Munkadarabok, berendezések vagy termékek kopás elleni védelme
Számos ívelt vagy 3 dimenziós felület ragasztásához, csomagolásához vagy lezárásához

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz