3M™ Tömlő 12 ft hengeres applikátorhoz, hossza 360 cm, 1 db.

Cikkszám: 7000028624
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Szórópalack

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000028624
EAN / GTIN 00048011619880
Gyártó száma 7000028624

Leírás

Kivitel:

A nagyobb krimpelhető csatlakozással csatlakoztassa az tömlő-t a szórópisztoly-hez, a kisebb krimpelhető csatlakozással pedig a henger szelep-jához
180 és 760 cm közötti hosszúságban kapható
Teljes hossz: 3,66 m
Ergonomikus kialakítás az egyszerű és mobil ragasztáshoz
A PA-ból készült rugalmas tömlők felhasználóbarát kezelést tesznek lehetővé

Leírás:

A sűrített gáztartályokban lévő permetező ragasztókhoz való 3M™ tömlők növelik a rugalmasságot a padló, a gipszkarton és a nehezen elérhető területek mobil ragasztásához. A tömlők különböző hosszúsága jobb munkafolyamatot biztosít, mivel a hengert nem kell olyan gyakran mozgatni a mobil ragasztás során.

Jellemző:

Egyoldalas akrilát tömítőszalag robusztus ionomer tartóval
a betét hengerpermet ragasztókhoz való felhordókkal együtt

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz