Scotch-Brite™ EXL préselt kompakt korong XL-UD, 115 mm x 22 mm, 2S FIN

Cikkszám: 7000028518
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csiszoló vlies

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000028518
EAN / GTIN 50048011292019
Gyártó száma 7000028518
L-szám L51710 1260

Leírás

Kivitel:

Abrasive deburrs and finishes with minimal change to workpiece geometry
Resists smearing for cleaner surfaces and less preparation
Open web resists loading during product use
Available in a variety of densities for applications requiring flexible or aggressive cutting action
Minimizes heat build up to lessen impact on heat-sensitive materials

Leírás:

A Scotch-Brite™ EXL préselt XL-UD kompakt tárcsát a koptató ásványi és nylon szálak keveréke jellemzi. EXL Unitized lemezeink anyaga kikeményedett és tömörített, így extra erőt és tartósságot biztosít.

Jellemző:

Sorjázás és simítás a munkadarab geometriájának minimális változásával
Tiszta felületekhez és alacsony előkészítéshez
A nyitott, nem szőtt szerkezet ellenáll a nagy terheléseknek

Figyelem:

Excellent for deburring and polishing applications

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz