Scotch-Brite™ Roloc™ nem szőtt korong SC-DR TR, 75 mm, S SFN

Cikkszám: 7000028501
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 100 darab
  • Rendelési lépések: 100 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csiszoló vlies

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000028501
EAN / GTIN 50048011055294
Gyártó száma 7000028501
L-szám Z5E430 05529

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Szürke
A Roloc™ gyorscserélő rendszerrel ellátott, nem szövött, adaptálható tárcsa a legjobb csiszolási eredményekért
Egyenletes felületi minőség a nyitott szerkezetnek köszönhetően, amely nem tömődik el és hűs marad
Kitűnő felületi eredmények
Nem változtatja meg a munkadarab geometriáját

Leírás:

A Scotch-Brite™ Roloc™ nemszőtt lemez a szálnemszövésű technológiát a hatékony Roloc gyorscsererendszerrel ötvözi, és hatékony tisztítást, simítási, keverési és sorjázási funkciót biztosít. Ezek a lemezek nem szőtt szálakból készülnek, amelyek jól alkalmazkodnak a szabálytalan felületekhez.

Jellemző:

Robusztus, nem szőtt tárcsa az agresszív sorjázáshoz és simításhoz

Figyelem:

Az érdesség csökkentése, az elszíneződés eltávolítása, a felületek simítása, a könnyű tisztító és a sorjátlanítási műveletek

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban