Scotch-Brite™ kompakt sorjázótárcsa DB-WL, 203,2 mm x 50,8 mm x 76,2 mm, 7S FIN

Cikkszám: 7000028493
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Köszörűkorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000028493
EAN / GTIN 50048011187711
Gyártó száma 7000028493
L-szám L51710 586

Leírás

Kivitel:

Extra kemény impregnálás
Szálas szálas polár tárcsa
Speciálisan kifejlesztett sorjázó szerszám
Kontúrozott munkadarabok egyszerű megmunkálása
Következetes munka eredménye a teljes élettartam alatt

Leírás:

A Scotch-Brite™ db-WL egy univerzális tárcsa, amelyet kifejezetten sorjázásra terveztek. Piros jelöléssel lehet ellátni. A haladási irányt be kell tartani.

Jellemző:

Egyenletesreprodukálható finiselés

Figyelem:

Különböző típusok válogatott kombinációja a leggyakoribb méretekben szinte minden anyag és munkadarab sorjázásához másodlagos sorjázás nélkül

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz