Scotch-Brite™ kompakt sorjázótárcsa DB-WL, 152,4 mm x 25,4 mm x 25,4 mm, 8S MED

Cikkszám: 7000028487
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 3 darab
  • Rendelési lépések: 3 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Köszörűkorong

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7000028487
EAN / GTIN 50048011187612
Gyártó száma 7000028487
L-szám L51710 875
Gyártó 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Kivitel:

Extra kemény impregnálás
Szálas szálas polár tárcsa
Speciálisan kifejlesztett sorjázó szerszám
Kontúrozott munkadarabok egyszerű megmunkálása
Következetes munka eredménye a teljes élettartam alatt

Leírás:

A Scotch-Brite™ db-WL egy univerzális tárcsa, amelyet kifejezetten sorjázásra terveztek. Piros jelöléssel lehet ellátni. A haladási irányt be kell tartani.

Jellemző:

Egyenletesreprodukálható finiselés

Figyelem:

Különböző típusok válogatott kombinációja a leggyakoribb méretekben szinte minden anyag és munkadarab sorjázásához másodlagos sorjázás nélkül

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz