Scotch-Brite™ Cut and Polish kompakt lemez CP-UW, 50 mm x 12,7 mm x 6,35 mm, 7A MED

Cikkszám: 7000028477
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 30 darab
  • Rendelési lépések: 30 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Termék fajtája Csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000028477
EAN / GTIN 50048011037184
Gyártó száma 7000028477

Leírás

Kivitel:

Egyéb méretek kérésre
Sűrű, jellegzetes és matt felületet hoz létre
Többrétegű tömörített szálas nem szőtt konstrukció
Nagyon nagy csiszolószemcsék sűrűsége
Egyenletes felület még a nehezen elérhető területeken is

Leírás:

A Scotch-Brite™ CP-UW Compact Disc préselt „Cut & Polish” szálakból készült, nagyon nagy szemcseméretű, rendkívül erős szemcseméretű, amely jellegzetes, matt és reprodukálható felületet eredményez. Ez az anyag tökéletesen illeszkedik a munkadarabhoz, és különböző méretekben, szélességben és keménységben kapható. Ez a termék kézi és álló gépeken egyaránt használható.

Jellemző:

Sima felület
Nincs eltérés a felszíni képen
Takarítson meg időt és pénzt
Sűrű vonalú kép
A legkisebb sugarak és kontúrok egyszerű megmunkálása
betét a nagy sebességű gépeken
Egyenletes gabonaeloszlás

Figyelem:

Sok anyagon végződik

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz